カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(225)
  • コガネイ(120)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(51)
  • omron(オムロン)(38)
  • SIEMENS(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • RS PRO(26)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • ミヤマ電器(12)
  • エスコ(10)
  • 三菱電機(10)
  • 北陽電機(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • brother(ブラザー)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-250-3-1」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
65税込72
1個
当日出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0479-28
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
55税込61
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-80
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
32税込35
1個
5日以内出荷
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
51税込56
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-78
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
65税込72
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:8極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-81
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-84
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-85
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-86
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
62税込68
1個
5日以内出荷
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
62税込68
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-79
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット MICRO-FIT 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット MICRO-FIT 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 ピッチ:3mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 コンタクト材質:真鍮 、 シリーズ番号:43650 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ 日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ日本モレックス(molex)
549税込604
1個ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ日本モレックス(molex)
739税込813
1袋(10個)ほか
7日以内出荷