カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(54)
  • ニチフ(47)
  • JST(日本圧着端子製造)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • ワゴジャパン(27)
  • WEIDMULLER(24)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • サトーパーツ(14)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • ワイドミュラー(12)
  • タツタ電線(9)
  • エスコ(7)
  • 東洋技研(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 川崎電線(5)
  • DEGSON(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • 倉茂電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg14 ul」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1472アズワン品番65-7433-27
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
  • Molex 19005-0005 端子 日本モレックス(molex)

    Molex 19005-0005 端子

    日本モレックス(molex)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.6mm色 = 青シリーズ = 19005シリーズ番号 = 0005CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット

    日本モレックス(molex)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 SABREシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SABREシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028アズワン品番65-7368-02
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4767アズワン品番65-7364-60
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4824アズワン品番65-7367-49
  • 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4794アズワン品番65-7366-30