カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(53)
  • omron(オムロン)(27)
  • 東洋技研(26)
  • 津田電線(13)
  • 協和ハーモネット(9)
  • サンコー電商(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • カナレ電気(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • BLACK BOX(5)
  • 沖電線(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 日本製線(4)
  • Kordz(4)
  • 大電(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • ノーブランド(2)
  • 三ツ星(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28 100m」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9853アズワン品番65-7470-07
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
9,298税込10,228
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 225 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9929アズワン品番65-7469-98
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9989アズワン品番65-7471-02
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 450mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
9,298税込10,228
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 450 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 225mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
9,298税込10,228
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 225 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 75mm 1袋 100個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 75 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 150mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 150 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
仕様●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5326アズワン品番65-7406-38
圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
9,298税込10,228
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 300 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm