カテゴリ
- 制御機器(67)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5)
- フエニックス・コンタクト(180)
- RS PRO(144)
- AMPHENOL(141)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(35)
- エスコ(28)
- JST(日本圧着端子製造)(28)
- ニチフ(24)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- StarTech.com(20)
- WEIDMULLER(18)
- 大栄電線工業(17)
- ダイヘン(13)
- ワイドミュラー(13)
- SIEMENS(13)
- ワゴジャパン(11)
- タツタ電線(11)
- 大電(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「awg8」の検索結果

D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-26
D-SUB コンタクト ソケット 10-8AWG クリンプ
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-21
ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個16日以内出荷仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-92
ターミナル ブロック バリア 4POS 8AWG
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個16日以内出荷仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-91
ターミナル ブロック バリア 3POS 8AWG
日本モレックス(molex)¥869税込¥9561個16日以内出荷仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-90
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8
日本モレックス(molex)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能仕様コーディング:A色外被:黒サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電圧36Vdc方向コネクタ1:ライトアングル芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
ターミナル ブロック バリア 8POS 12AWG
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様列数:2 ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-81
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8, Ultra-Lockシリーズ
日本モレックス(molex)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷M12のシングルキー溝(Aコーディング)を特徴とするBrad(R)Ultra-Lock(R)オスパネル取り付けレセプタクルで、ニッケルめっき黄銅シェルと金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのパネル取り付けレセプタクルには様々な構成が用意されており、標準のねじ付きM12及びウルトラロックコードセットと適合します。。IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル。ウルトラロック機構。過酷な使用環境でIP67保護を実現する完全密閉型。NEMA6規格準拠。UL1061仕様、300V、80℃、PVCリード。仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付けシリーズUltra-Lock保護等級IP69K芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:オスコネクタ2未処理終端
Molex 絶縁 丸形圧着端子, 内径:4.39mm, スタッド径:8 (M4), 22AWG to 18AWG +105℃
日本モレックス(molex)¥38税込¥421個7日以内出荷仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 4.39mm 適合電線サイズAWG Max = 18AWG スタッドサイズ = 8 (M4) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 22mm 動作温度 Max = +105℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Molex圧着済みリードMini-FitSr.オス対Mini-FitSr.オス、金(Au)めっき、長さ150.00mm、8AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7428-35
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥7,598税込¥8,3581袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7427-68
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥24,980税込¥27,4781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7404-37
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥20,980税込¥23,0781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7427-19
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4775アズワン品番65-7437-33
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4751アズワン品番65-7429-05
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm
日本モレックス(molex)¥889税込¥9781個7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4803アズワン品番65-7424-53
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥7,498税込¥8,2481袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7429-95
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥25,980税込¥28,5781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7427-23
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7428-20
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7436-08
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7428-23
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm
日本モレックス(molex)¥829税込¥9121個7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7397-52
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥7,398税込¥8,1381袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:227-4777アズワン品番65-7399-42
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7436-82
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4735アズワン品番65-7428-27
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥46,980税込¥51,6781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4780アズワン品番65-7428-40
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4728アズワン品番65-7428-48
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7397-60
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7436-21
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:227-4737アズワン品番65-7429-52
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥34,980税込¥38,4781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4786アズワン品番65-7400-83
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 450.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7426-68
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥43,980税込¥48,3781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7429-35
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス対 Mini-Fit Sr.オス、金( Au )めっき、長さ 300 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:227-4788アズワン品番65-7424-54
端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥31,980税込¥35,1781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7428-25
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥26,980税込¥29,6781袋(25個)7日以内出荷Molex Mini-Fit Jr.215326 シリーズの既製シングルエンドディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:8 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215326●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7405-51
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥42,980税込¥47,2781袋(25個)7日以内出荷Molex Mini-Fit Jr.215326 シリーズの既製シングルエンドディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:8 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215326●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7404-08
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥48,980税込¥53,8781袋(25個)7日以内出荷Molex Mini-Fit Jr.215326 シリーズの既製シングルエンドディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:600 mm 回路:8 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215326●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7411-78
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥55,980税込¥61,5781袋(25個)7日以内出荷Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:600 mm 回路:8 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:205-8506アズワン品番65-7411-30