カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- B-EAR(76)
- SMC(18)
- オーム電機(5)
- トーアボージン(3)
- ウェッジ(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- グローチャー(2)
- 富士電機(1)
- BELDEN(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- ホームテイスト(1)
- 雅(1)
- NBROS JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-ear」の検索結果
特価

Molex 端子 KKシリーズ
日本モレックス(molex)¥49,980税込¥54,9781リール(7000個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応