カテゴリ

  • 制御機器(377)
  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(605)
  • メディアカバーマーケット(223)
  • エレコム(160)
  • WURTH ELEKTRONIK(143)
  • サンワサプライ(122)
  • RS PRO(119)
  • イトーキ(89)
  • カシムラ(84)
  • 多摩電子(73)
  • Anker(アンカー)(65)
  • (56)
  • ラスタバナナ(53)
  • CIO(53)
  • オーム電機(52)
  • エアージェイ(50)
  • アドテック(43)
  • OWLTECH(オウルテック)(40)
  • オズマ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdi」の検索結果

391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル 日本モレックス(molex)

    同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル

    日本モレックス(molex)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3375アズワン品番65-7451-36
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●コード番号:219-3507アズワン品番65-7452-48
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20アズワン品番65-7390-75
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-64
  • FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯

    日本モレックス(molex)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、6 回路です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9379アズワン品番65-7417-75
  • FFCジャンパケーブル 8芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9389アズワン品番65-7417-44
  • FFCジャンパケーブル 40芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 40芯

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-87
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、回路数30です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-01
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは152mm、回路数は10です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-68
  • FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9381アズワン品番65-7392-50
  • FFCジャンパケーブル 8芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mAアズワン品番65-7392-88
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、回路数 10 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mA●コード番号:222-9391アズワン品番65-7388-67
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 14 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mAアズワン品番65-7392-85
  • FFCジャンパケーブル 16芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 16芯

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-83
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 14 個を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mA●コード番号:222-9407アズワン品番65-7388-48
  • FFCジャンパケーブル 12芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 12芯

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路は 12 mm です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9399アズワン品番65-7388-02
  • FFCジャンパケーブル 20芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA
  • FFCジャンパケーブル 16芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 16芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA●コード番号:222-9409アズワン品番65-7417-07
  • FFCジャンパケーブル 12芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 12芯

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 12 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9397アズワン品番65-7417-20
  • FFCジャンパケーブル 40芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 40芯

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 40 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9432アズワン品番65-7392-42
  • FFCジャンパケーブル 50芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 50 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-36
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 30 本を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-81
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 152 mm、回路 30 個です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7416-93
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 10 個を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-50
  • FFCジャンパケーブル 50芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、50回路です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-57
  • FFCジャンパケーブル 20芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-72
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは152mm、回路数は14です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-66
  • FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9131アズワン品番65-7461-81
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 09 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9138アズワン品番65-7452-76
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9アズワン品番65-7391-97
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5アズワン品番65-7390-54
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3433アズワン品番65-7461-66