カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- onsemi(10)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- STMicro(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- VISHAY(2)
- ParkerTAIYO(1)
- INFINEON(1)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
- SWANN(スワン)[防犯用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d-800ma」の検索結果

HDMIコネクタ Molex
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Dタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 800mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ番号 = 46765フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能RoHS指令(10物質対応)対応