カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • マルヤス電業(56)
  • KEMET(39)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • NTツール(15)
  • FINDER(12)
  • SIEMENS(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • KYOCERA AVX(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • マリンテック(5)
  • エスコ(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-22a」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7397-67
端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,498税込9,348
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7398-90
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7398-50
端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7397-87
端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7402-22
端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7398-47
端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-71
端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7398-41
端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-25
端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 225mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:230-5905アズワン品番65-7398-27
端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )め
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mmアズワン品番65-7397-01
端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mmアズワン品番65-7400-96
端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 75mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 75 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:230-5871アズワン品番65-7401-77
端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:230-5837アズワン品番65-7398-13
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7401-99
端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:230-5909アズワン品番65-7400-77
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5844アズワン品番65-7401-76
端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )め
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7398-46
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入日本モレックス(molex)
8,398税込9,238
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5907アズワン品番65-7401-91