カテゴリ
- 制御機器(46)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(618)
- omron(オムロン)(535)
- ParkerTAIYO(402)
- Hirschmann Test & Measurement(376)
- ブロードウォッチ(318)
- RS PRO(275)
- 富士電機(242)
- シュナイダーエレクトリック(206)
- Panasonic(パナソニック)(187)
- MAC8(マックエイト)(163)
- JAPANNEXT(160)
- 東洋技研(158)
- 三菱電機(132)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(130)
- マルヤス電業(128)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(113)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- ATEN(111)
- オーム電機(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「dc-ac」の検索結果

M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
I/Oコネクタ 54599シリーズ
日本モレックス(molex)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2極数10定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
M12分岐コネクタ
日本モレックス(molex)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。用途制御システム、オンボード照明、FA関連形状Y形全長(mm)51種類丸型使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
USB 2.0 Mini-B
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921個当日出荷色(インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oコネクタ
日本モレックス(molex)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から50日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)黒色, グレー種類角型ピッチ(mm)2極数6定格電流(A)1.5結線方法圧着
Nano-Change (M8)
日本モレックス(molex)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷定格電圧(V)60 AC / 75 DC定格電流(A)3接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金適合電線範囲 AWG(#)24
M12片側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から7日以内出荷一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様片側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰適合電線範囲 AWG(#)20
M12両側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様両側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰コンタクト形状メス・オス兼用特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20
2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ
日本モレックス(molex)¥149,800税込¥164,7801巻(10000個)3日以内出荷材質嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze最大電流(A)コンタクトあたり/3.5AWG電線サイズ/20, 22形態パッケージ/Reel被覆外径(mm)1.50-1.80RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数挿抜/30最大電圧(V)250 AC (RMS)/DC終端スタイルインターフェース/Crimp or CompressionジェンダーFemale
Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:MPS-30シリーズ●コネクタキット、Mean Well MPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源用. Mean Well社のMPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源で使用するコネクタキットです。 このコネクタキットの内容: Molexメーカー型番41791-5 (5極) 1点 Molexメーカー型番41791-4 1点 Molex圧着ピン9本RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 201841 シリーズ 小型電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 40A 201841-0130
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201841RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 201840 シリーズ 小型電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 40A 201840-0030
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201840RoHS指令(10物質対応)対応
Molex PLCCソケット
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.9mm●コンタクトめっき:金●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:SMT●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●ハウジング材質:サーモプラスチック●高さ:4.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:105028RoHS指令(10物質対応)対応