カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- SMC(113)
- CKD(60)
- RS PRO(8)
- ヒルシュマン(5)
- GEMS SENSORS(4)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- Festo(1)
- Molex Electronics(1)
- Druck(1)
「din 43650 b」の検索結果

ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥56,980税込¥62,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4223アズワン品番65-7504-21
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(2個)当日出荷Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08