カテゴリ
- 制御機器(157)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(570)
- WURTH ELEKTRONIK(404)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- SMC(221)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
- SIEMENS(160)
- CEJN(セイン)(145)
- RS PRO(125)
- オカムラ(岡村製作所)(109)
- フエニックス・コンタクト(105)
- スズキ(97)
- シュナイダーエレクトリック(83)
- 徳武産業(64)
- WEIDMULLER(63)
- 神保電器(58)
- KOA(56)
- VISHAY(55)
- ホンダ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「du3」の検索結果
特価

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥319税込¥3511袋(10個)欠品中仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)135幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 3極 3.96mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥869税込¥9561袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851個7日以内出荷Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061アズワン品番65-7387-06
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥649税込¥7141袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)140幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm
日本モレックス(molex)¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4450アズワン品番65-7379-72
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG で、黒色が用意されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5857アズワン品番65-7397-85
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっき仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7398-50
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5867アズワン品番65-7400-73
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5908アズワン品番65-7401-92
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されて仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7401-99
圧着端子付きリード線 Pico-SPOXシリーズ 300mm
日本モレックス(molex)¥239税込¥2631個7日以内出荷仕様●シリーズ:Pico-SPOX●CN1:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1007●コード番号:212-3333アズワン品番65-7385-21
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,498税込¥9,3481袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5834アズワン品番65-7399-86
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5907アズワン品番65-7401-91
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5876アズワン品番65-7401-29
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 22 AWG で、赤色が採用されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5844アズワン品番65-7401-76
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4805アズワン品番65-7365-66
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。24 AWG サイズで、黒色で提供されます。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7399-03
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7398-97
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 300 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7388-35
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長が 300 mm で、ワイヤサイズが 1.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7391-85
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長が 300 mm で、ワイヤサイズが 1.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mm●コード番号:222-9840アズワン品番65-7417-31
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mm●コード番号:222-9720アズワン品番65-7416-57
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 300 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7417-35
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG、赤色です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理されています仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5886アズワン品番65-7399-02
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5856アズワン品番65-7400-60
端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,498税込¥9,3481袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。サイズは 24 AWG で、色は赤です。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:24AWG●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7400-98
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7416-63
端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 300 mm で、ワイヤサイズは 0.75 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1。色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mm●コード番号:222-9799アズワン品番65-7415-69
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4804アズワン品番65-7365-65