カテゴリ

  • 制御機器(308)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • WURTH ELEKTRONIK(133)
  • omron(オムロン)(114)
  • RS PRO(77)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • SAMTEC(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • 廣杉計器(5)
  • AMPHENOL(4)
  • サンハヤト(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ノーリツ(1)
  • FFC(1)
  • MEAN WELL(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 山下マテリアル(1)
  • 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffc 0.5mm」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 0.5mm 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 0.5mm

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = 金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm 日本モレックス(molex)

    Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = 垂直ロック機構 = あり定格電流 = 400mA定格電圧 = 50 Vrms ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 501951行数 = 1コンタクトめっき = すずビスマス最高使用温度 = +85℃Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース、コンパクトな設計 ヒンジ式アクチュエータによりFPCを簡単かつ確実に接続可能 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    979税込1,077
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
  • Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex FPC / FFC コネクタ

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52559行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 30 コネクタ2極数 = 30 線間ピッチ = 0.5mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flex FFCケーブルアセンブリ(厚さ0.12 mm). ピッチ間隔0.5 mm、厚さ0.12 mmのMolex Premo-Flex FFCジャンパ絶縁ケーブルアセンブリ製品です。 接続面の端の厚さは0.30 ± 0,03 mmです。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)256幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    649税込714
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト位置デュアル結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路ピッチ(mm)0.5極数16定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数14定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 54104行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = ナイロンMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類上接点及び下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数10シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点材質(ハウジング)ナイロン行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数12シリーズEasy On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF表面処理コンタクト:ニッケルの上に金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数24シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数20定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数50定格電圧(V)50rmsac/dc端子の種類行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号501864実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 14 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mAアズワン品番65-7392-85
  • FFCジャンパケーブル 16芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 16芯

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-83
  • FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯

    日本モレックス(molex)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、6 回路です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9379アズワン品番65-7417-75
  • FFCジャンパケーブル 8芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9389アズワン品番65-7417-44
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 102 mm、回路数 10 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mA●コード番号:222-9391アズワン品番65-7388-67
  • FFCジャンパケーブル 20芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA
  • FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mA●コード番号:222-9381アズワン品番65-7392-50
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 14 個を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mA●コード番号:222-9407アズワン品番65-7388-48
  • FFCジャンパケーブル 12芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 12芯

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路は 12 mm です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●定格電流:500 mA●コード番号:222-9399アズワン品番65-7388-02
  • FFCジャンパケーブル 6芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-64
  • FFCジャンパケーブル 40芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 40芯

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-87
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、回路数30です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-01
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは152mm、回路数は10です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-68
  • FFCジャンパケーブル 8芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯

    日本モレックス(molex)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mAアズワン品番65-7392-88
  • FFCジャンパケーブル 50芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 50 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-36
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 30 本を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-81
  • FFCジャンパケーブル 30芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 152 mm、回路 30 個です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7416-93
  • FFCジャンパケーブル 10芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 10芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 10 個を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-50
  • FFCジャンパケーブル 50芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、50回路です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-57
  • FFCジャンパケーブル 20芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-72
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは152mm、回路数は14です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-66