カテゴリ
- 制御機器(38)
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- WURTH ELEKTRONIK(73)
- SAMTEC(17)
- RS PRO(13)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- SMC(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 冨士灯器(2)
- 3M(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- DIGILENT(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ffc-30」の検索結果

FFCジャンパケーブル 30芯
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、回路数30です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-01
FFCジャンパケーブル 30芯
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 30 本を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファイン仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7417-81
FFCジャンパケーブル 30芯
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 152 mm、回路 30 個です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズ仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mAアズワン品番65-7416-93
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥179,800税込¥197,7801箱(250個)7日以内出荷Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 30 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9039アズワン品番65-7456-07
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥30,980税込¥34,0781袋(20個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:222-9424アズワン品番65-7417-22
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,498税込¥3,8481袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3633アズワン品番65-7450-58
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 30 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3568アズワン品番65-7390-57
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 30 本です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-9118アズワン品番65-7388-25
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥479,800税込¥527,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3468アズワン品番65-7455-71
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥99,980税込¥109,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3567アズワン品番65-7455-02
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3632アズワン品番65-7450-32
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥189,800税込¥208,7801箱(250個)7日以内出荷Molex98266シリーズは、ピッチサイズが0.50mmで、タイプAのコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは30mmで、回路数は30です。シンプルな組み立て手順最大定格+105℃ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリングオプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30アズワン品番65-7387-80
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥219,800税込¥241,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30アズワン品番65-7388-63
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-8969アズワン品番65-7456-03
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥5,298税込¥5,8281袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路 30 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3531アズワン品番65-7450-02
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9040アズワン品番65-7456-01
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:218-9117アズワン品番65-7454-39
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3631アズワン品番65-7455-13
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥98,980税込¥108,8781箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3528アズワン品番65-7461-21
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥96,980税込¥106,6781箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30アズワン品番65-7388-64
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥23,980~税込¥26,378~1袋(20個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥179,800税込¥197,7801箱(250個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3405アズワン品番65-7450-30
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 30 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30アズワン品番65-7389-84
FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥169,800税込¥186,7801箱(250個)7日以内出荷MolexPremo-Flexケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ51mm、回路数30です。Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30アズワン品番65-7391-45
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 40 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40アズワン品番65-7389-37
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、6 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3593アズワン品番65-7454-97
FFCジャンパケーブル 12芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 12 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:12●コード番号:219-3607アズワン品番65-7455-03
リボンケーブル 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 20 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7380-85
リボンケーブル 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 12 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7381-09
リボンケーブル 1袋 1000個入
日本モレックス(molex)¥549,800税込¥604,7801袋(1000個)7日以内出荷Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 30 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4288アズワン品番65-7380-95
リボンケーブル
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891個7日以内出荷Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 102 mm で、回路サイズが 30 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金め仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7383-42
リボンケーブル
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011個7日以内出荷Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 127 mm で、回路サイズが 30 で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:127mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4323アズワン品番65-7380-94