カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • LED LENSER(13)
  • GENTOS(5)
  • 富士電機(4)
  • TDK(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • brembo(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マキタ(1)
  • Beruf(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h8r led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端