カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- DiodesZetex(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- アルゴファイルジャパン(1)
- エナパック(1)
- コノエ(1)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(1)
- テクノプラン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ユーアールディ(7)
- 大阪魂(1)
- 岩田製作所(1)
- 東信製作所(1)
- 神東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hcs-20」の検索結果
特価

端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ番号 = 45750Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応