カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 進電テクノロジー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jzsp-cmp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット日本モレックス(molex)
849税込934
1個
当日出荷
材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)