カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • 安川電機(13)
  • ダイヤトレンド(3)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jzsp-cmp9-1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
  • 2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット 日本モレックス(molex)

    2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
  • プラグハウジング 日本モレックス(molex)

    プラグハウジング

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2