カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • グリーンクロス(3)
  • エスコ(2)
  • トヨタ(2)
  • アズワン(1)
  • ノーブランド(1)
  • モトコマ(1)
  • スバル(1)
  • カネ三(1)
  • KEMET(1)
  • 三菱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk-450」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    249税込274
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 19.71mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 11.79mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.64mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 95mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応