カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- SMC(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- トヨタ(3)
- サカエ(2)
- サトーパーツ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ネグロス電工(2)
- 小林クリエイト(2)
- 三菱(2)
- MOTTERU(2)
- 倉敷化工(1)
- 工進(1)
- 小島鋼業(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kk00000100」の検索結果

Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 5.08mm深さ = 12.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 78802.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKK(R) 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応