カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk396」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様RAMP=FRICTION(傾斜あり)長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 11.79mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング シリーズ = KK 396 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 2478 最大接触抵抗 = 6mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
  • Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 396 Trifurconシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A90ヘッダ、41792シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 16.71mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 3極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 3極 3.96mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 24.64mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥209税込¥230
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.79mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)135幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.62mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンソケットハウジング、6442シリーズ(ロック付き). Trifurcon 端子とともに使用長さ(mm)134幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.67mm幅 = 8.07mmハウジング材質 = PETソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 19.71mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 5極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 5極 3.96mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
mr968396特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mr968396