カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- ホンダ(380)
- サカエ(47)
- 三菱(40)
- メディアカバーマーケット(31)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ボンマックス(16)
- Phenomenex(10)
- 三菱ふそう(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カノマックス(KANOMAX)(4)
- カワグレ(4)
- SMC(3)
- ハゼット(3)
- 光興業(3)
- カモト(3)
- トヨタ(3)
- グリーンクロス(3)
- MSソリューションズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「kk7」の検索結果

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 7極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 7行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.64mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥379税込¥4171袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 5273ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ RCPT 7POS 1列 2.54MM
日本モレックス(molex)¥159税込¥1751個16日以内出荷仕様製品群:KK 254 7880 種別:レセプタクル ポジション数:7 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:7879 シリーズ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) 色:ホワイトアズワン品番65-1406-22