カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- ダイワ(4)
- CKD(3)
- 津根精機(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ビクセン(2)
- SHURE(2)
- サンヨーナイロン(2)
- 神戸製鋼(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ヤンマー(1)
- ベストコ(1)
- ヒロセ(1)
- ドリームプロダクト(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- ブランドをもっと見る
「lb49」の検索結果
特価

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)ほか当日出荷から36日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数2定格電流(A)(最大)9表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
日本モレックス(molex)¥739~税込¥813~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下