カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • SMC(998)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(242)
  • エスコ(210)
  • ARCOL(OHMITE)(114)
  • マキテック(96)
  • CKD(88)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • Festo(63)
  • レイ・アウト(60)
  • 中日販売(59)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(56)
  • アズワン(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(49)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • カワムラサイクル(48)
  • エレコム(39)
  • SHIMANO(シマノ)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lci」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    44税込48
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • SL シリーズ 端子 日本モレックス(molex)

    SL シリーズ 端子

    日本モレックス(molex)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    仕上(コンタクト-接触部)錫めっき被覆外径(mm)(適用)1.63max.適合電線範囲 AWG(#)22to24
  • SL シリーズ 日本モレックス(molex)

    SL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    81税込89
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    (インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
  • Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = DuraClik ISLコネクタハウジングシリーズ = DuraClik ISL最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 560124Molex 2.0 mm DuraClik ISL圧着端子 - 560124シリーズ. 560124シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik ISLレセプタクルハウジング用です。 このDuraClik ISL圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22で、スズめっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック 日本モレックス(molex)

    Molex 560125-0400 DuraClik ISLシリーズ 4極 ロック

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    34税込37
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843') 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890') 670-3890/及び< 670-4098') 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394') 809-2394/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    479税込527
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.05mm幅 = 2.51mmハウジング材質 = ナイロンバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトタイプ = プラグ, レセプタクルシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201圧着工具. Molex KKシリーズの圧着端子の終端処理用のパラレルアクションの圧着ハンド工具 圧着引き抜き工具も用意
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.59mm幅 = 2.51mmハウジング材質 = PETバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MX150L シリーズ 日本モレックス(molex)

    MX150L シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.26mm幅 = 6.58mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.75mm幅 = 2.51mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 30AWG コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843') 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890') 670-3890/及び< 670-4098') 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394') 809-2394/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex T型手動工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex T型手動工具 HANDTOOLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:手動工具●シリーズ:HANDTOOL●IDCタイプ:KK変位コネクタ●シリーズ番号:T0102●業務用IDT圧着工具. 2.54 mm KKシリーズIDTソケット(品番 ; 546-654 546-654 など)用のサポート工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843') 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890') 670-3890/及び< 670-4098') 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394') 809-2394/を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477') 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486') 710-6486/ 抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)

    コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:HANDTOOL●シリーズ番号:T0201●圧着ペンチ. コンタクトの終端処理用のパラレルアクション圧着ペンチ ラチェットリリースアクションにより、適切な圧着高を繰り返し再現 挿入/引き抜き工具を別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.05mm幅 = 3.53mmハウジング材質 = PETバージョンDについては、品番 ; 670-3890 670-3890 を参照. Molex SL 70066シリーズのコネクタハウジング. Molex社の積み重ね可能リニア(SL)70066シリーズ2.54 mmピッチレセプタクルコネクタハウジングは、低電力用途、及びワイヤ対基板 / ワイヤ間用途のために開発され、多くの業界でさまざまな用途に対応してきました。SLシリーズは、設計と継手の構成に柔軟性をもたらし、振動が激しい環境でも使用できます。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 2 → 25回路 2列 / 1列ハウジング 耐熱ヘッダにより、基板とヘッダ固定にリフローオーブンを使用可能 黒色 積み重ね可能ハウジング長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.59mm幅 = 3.53mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    869税込956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 15.21mm幅 = 2.51mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 600 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3248アズワン品番65-7389-05
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 300 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3237アズワン品番65-7416-19
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色、長さ 6000 mm でスズめっき最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7416-18
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    欠品中
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 600 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7417-10
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7416-44
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    9,198税込10,118
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm●コード番号:223-3238アズワン品番65-7416-27
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    9,198税込10,118
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7416-62
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.34mm幅 = 6.58mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応