カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • SICK(15)
  • ケルヒャー(13)
  • ロック&ロック(11)
  • ATEN(10)
  • エレコム(9)
  • SCHURTER(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • RS PRO(7)
  • 日本レヂボン(6)
  • LOCK&LOCK(5)
  • ラムマウント(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ハーティング(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • Provertha(3)
  • LeFH-e×TAKEWAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lock&lock」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    25税込28
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    339税込373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 12.95mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Molex Pico-Lock は、1 列のコンパクトな省スペース設計で、1.50 mm ピッチです。これらの Pico-Lock オフザシェルフコネクタケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。ケーブル長 150 mm の 8 種類の構成があり、Pico-Lock ヘッダ 504050 と併用します。スズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Pico-Lock●シリーズ番号:15132●CN1:Pico-Lock●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Lock●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:150 V●定格電流:2.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4352アズワン品番65-7382-23
  • 基板対ケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●シリーズ番号:45111●CN1:Micro-Lock Plus です●CN2:Micro-Lock Plus です●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●ケーブル長:100mm●コード番号:213-4384アズワン品番65-7379-73
  • Molex 端子 Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Pico-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    399,800税込439,780
    1リール(18000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Lockコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Lock●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:504052●Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジング内で使用するには、代表品番 ; 789-8368 789-8368 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着端子、504052シリーズ. Molex1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子は金めっきで、30回の挿抜が可能です。 品番 ; 789-8378 789-8378 には、絶縁材径0.8 ~ 1.1 mmのワイヤサイズ24-28 AWGを使用できます(UL1061)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Micro-Lock PLUSシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Lock PLUSシリーズ

    日本モレックス(molex)
    169,800税込186,780
    1リール(23000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Lock Plusコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Lock PLUS●最小ワイヤサイズmm2:0.05●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:505431●最大接触抵抗:5MΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 14.45mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。長さ(mm)102幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    279税込307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 9.95mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。長さ(mm)135幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト ピン 28-22AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    コンタクト ピン 28-22AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    89税込98
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Mini-Lock 50837 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Lock 51198 プラグ ハウジングアズワン品番65-1381-28
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
"lock&lock" 日本モレックス(molex) 【通販モノタロウ】