カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • マルヤス電業(9)
  • 三和電気計器(8)
  • ホーザン(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(3)
  • 富士電機(3)
  • マザーツール(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 東京発条製作所(3)
  • KSフィルター(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 横河計測(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ZEALOT(ジーロット)(2)
  • ZF[自動車用品](2)
  • 東発(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr022」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Molex 端子 KKシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KKシリーズ

    日本モレックス(molex)
    49,980税込54,978
    1リール(7000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 KKシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 KKシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = KK適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 4809最大接触抵抗 = 20mΩUL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. ;b>Molex KK メス圧着 Terminal ;/b>. Molex の製品ラインの 1 つである Molex KK メス圧着 Terminal コンタクト黄銅製でスズめっきが施されたこのプレミアムビルド圧着 Terminal は、多数の電気製品に不可欠なソリューションです。Molex の KK 相互接続システムの一部であるこれらの製品は、電源及び信号用途向けに設計されたさまざまな柔軟なコンポーネントに対応しています。KK 254 コネクタは、基板対基板及び電線対基板の接続に使用され、 22-30 AWG (米国ワイヤゲージ)のワイヤサイズに対応し、定格電流が 4 A 、ピッチは 2.54 mm です。. 特長. Molex KK 254 コネクタは、自動車、医療、コンシューマ産業に最適です。用途: ;ul> ;li>自動車の内装照明 ;/li> ;li>火災警報 ;/li> ;li>ゲーム機 ;/li> ;li>ホームセキュリティ。 ;/li> ;li>白物家電 ;/li> ;li>データ及び通信 ;/li> ;/ul>. 正味重量 - 0.040/g最小連結 1.016 μ m のめっき最小めっき - 終端 1.016 μ m終端インターフェイス:スタイル - 圧着又は圧縮ワイヤ絶縁材径 - 最大 1.57 mm長さ(mm)235幅(mm)210高さ(mm)132質量(g)518RoHS指令(10物質対応)対応