カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- Murrelektronik Limited(52)
- omron(オムロン)(9)
- ハーティング(6)
- CODIPRO(6)
- サンコー(三甲)(5)
- Zebra Technologies(4)
- unitech(4)
- Baumer(4)
- ASUS(エイスース)(2)
- AMPHENOL(2)
- SICK(2)
- SPARKFUN(2)
- コディプロ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 行田電線(1)
- 坂口電熱(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
「m12 a code」の検索結果

M12片側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から7日以内出荷一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様片側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰適合電線範囲 AWG(#)20
M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18