カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • omron(オムロン)(16)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • ハーティング(6)
  • Murrelektronik Limited(1)
  • RS PRO(29)
  • 行田電線(1)
  • BULGIN(1)
  • Molex Electronics(1)
  • NEC(38)
  • BELDEN(30)
  • イメージニクス(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • StarTech.com(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • サンワサプライ(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 rj45」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex RJ45レセプタクル 日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル日本モレックス(molex)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
m16 m12 変換特集