カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(2)
    • 変換・延長アダプタ(1)
  • 制御機器(183)
    • 基板用コネクタ(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(78)
  • ELPA(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • SPARKFUN(21)
  • StarTech.com(146)
  • トライメイト(6)
  • MICROCHIP(419)
  • RS PRO(75)
  • STMicro(47)
  • 変換名人(41)
  • オジデン(大阪自動電機)(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • サンワサプライ(22)
  • ライン精機(22)
  • honeywell(21)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro b」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex Micro USBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    249税込274
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex Micro USBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    869税込956
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002 日本モレックス(molex)

    Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Micro USB B
  • MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT 日本モレックス(molex)

    MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT

    日本モレックス(molex)
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルコンタクト上の金 製品群:105133 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-51
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F-F 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7404-62
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F F 150 mm 18 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7407-62
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4989アズワン品番65-7407-20
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-M 75 mm 18 AWG BK Au となっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5161アズワン品番65-7413-98
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5073アズワン品番65-7401-39
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,298税込10,228
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 300MM 18 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7408-61
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの F - F 150 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線の用途に最適で、またワイヤ対基板用途向けに半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-41
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,498税込10,448
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 225 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線の用途に最適で、半線の切断にして電線対基板の用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5036アズワン品番65-7409-87
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,898税込10,888
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7401-07
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 450 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7414-05
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-M 150 mm 18 AWG RD Au となっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7400-87
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの F -450 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、またワイヤ対基板用途での使用のために半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5259アズワン品番65-7474-89
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-M 75 mm 18 AWG RD Au となっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7409-18
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 450 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、半線の切断にして電線対基板用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-12
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 300MM 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-74
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-M 225 mm 18 AWG BK Auこれらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7397-96
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5034アズワン品番65-7414-30
  • 電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)

    電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    82税込90
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    キンク付(2極を除く)
    種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
  • 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254

    日本モレックス(molex)
    75税込83
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    キンク付(2極を除く)
    種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 600個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 600個入

    日本モレックス(molex)
    369,800税込406,780
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 4 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7373-85
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 75 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:75mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7380-98
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 2 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7382-82
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 75個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 75個入

    日本モレックス(molex)
    89,980税込98,978
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 1000 mm の 5 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7381-01
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 1000 mm の 2 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4242アズワン品番65-7380-86
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4246アズワン品番65-7382-39
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 125個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 125個入

    日本モレックス(molex)
    91,980税込101,178
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 1000 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4249アズワン品番65-7383-84
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 3 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4248アズワン品番65-7383-58