カテゴリ
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(41)
- 変換名人(29)
- StarTech.com(27)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- エレコム(15)
- ATEN(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- サンワサプライ(10)
- Gefen(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 三菱電機(6)
- BULGIN(5)
- INFINEON(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「mini-b usb」の検索結果

USB 2.0 Mini-B
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921個当日出荷色(インシュレータ)黒色ピッチ(mm)0.8極数5定格電圧(V)30 AC (RMS)/DC定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金
Molex USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 51387-0578
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611箱(2個)7日以内出荷仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。シリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号51387実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷色外被:黒種類USBケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0コネクタジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2Mini USB B
USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能
日本モレックス(molex)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリ。MolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67803 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 56579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)176幅(mm)137高さ(mm)81質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67503 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081箱(5個)翌々日出荷仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ライトアングル
88732-8602
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス