カテゴリ
- 制御機器(60)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「molex 2695」の検索結果

Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 6.62mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷高さ(mm)6幅(mm)76仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス Mini KKシリーズ
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番< 720-6646') 720-6646 は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番< 720-6634') 720-6634 はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番< 720-6643') 720-6643 はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番< 679-5322') 679-5322/を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番< 687-7954') 687-7954/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥109税込¥1201袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6373ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 Vストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 13.26mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
日本モレックス(molex)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)当日出荷材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 31.04mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 5.08mm深さ = 12.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 78802.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKK(R) 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥499~税込¥549~1袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.96mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. KK 2.54 mmピッチ基板のストレートフリクションロック付き電線対基板垂直ヘッダは、かん合時の保持力に優れ、振動が激しい環境での使用に最適です。 このKK 2.54 mm電線対基板ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。 このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
端子 Mini KKシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini KKシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 254コネクタハウジング シリーズ = KK 254 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 2759 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +75℃圧着端子、2759シリーズ. KK 254 2759シリーズ圧着端子コンタクトは、22-30 AWG導体を収めるKK 2695シリーズハウジング及びKK 5051シリーズハウジングとの併用向けです。. ; 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール ; 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ ; 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール ; 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ ; 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール ; 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト: 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト:. 圧着工具については、品番 ; 663-4246 663-4246 を参照 挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照. 2759シリーズ圧着端子コンタクトに適した工具:長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 9極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 23.42mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス Mini KKシリーズ
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃黄銅コンタクト(品番< 720-6646') 720-6646 は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番< 720-6634') 720-6634 はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番< 720-6643') 720-6643 はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番< 679-5322') 679-5322/を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番< 687-7954') 687-7954/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.18mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.26mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥319~税込¥351~1袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.8mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971袋(10個)欠品中仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)132幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6373ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 Vストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)147幅(mm)61高さ(mm)16質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥489税込¥5381袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.88mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 20.88mm幅 = 4.82mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応