カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- ニチフ(1)
- ノーブランド(1)
- 桑和(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「molex 50394」の検索結果
特価

Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Milli-Gridコネクタハウジングシリーズ = Milli-Grid最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 50394Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MILLI-GRIDシリーズ
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Milli-Gridコネクタハウジングシリーズ = Milli-Grid最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 50394Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ
日本モレックス(molex)¥569~税込¥626~1袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ
日本モレックス(molex)¥429税込¥4721袋(10個)欠品中仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)135幅(mm)77高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 4.8mm深さ = 7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 51110Molex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 12極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 12.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ
日本モレックス(molex)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ接続方向 = ストレート長さ = 18mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
日本モレックス(molex)¥69,980税込¥76,9781袋(2000個)7日以内出荷仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 23.4mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応