カテゴリ
- 制御機器(15)
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「molex 5556t」の検索結果

5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
5556T3L・5558T3L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7282全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極
日本モレックス(molex)¥94税込¥1031個当日出荷molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-8483全長(mm)230質量(g)400タイプ手動式JIS規格非適合適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極
日本モレックス(molex)¥80税込¥881個3日以内出荷molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着工具 64016-0035
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2