カテゴリ
- 制御機器(5)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ANEX(1)
- TRUSCO(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- 大喜多(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- ナニワ建設機材(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「molex j5800-002」の検索結果

手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)230質量(g)400トラスコ品番417-8483適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応