カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • Kawasaki(64)
  • エスコ(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • グリーンクロス(3)
  • タンガロイ(2)
  • DID(2)
  • EKチェーン(2)
  • 田島メタルワーク(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日研工作所(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 芦森工業(1)
  • VISHAY(1)
  • スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー(1)
  • RS PRO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • KTM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx102」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応