カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • アズワン(28)
  • 三和電気計器(19)
  • アール・エフ・ヤマカワ(9)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • プラス[家具](6)
  • クボタ(Kubota)(6)
  • リヒトラブ(5)
  • KSフィルター(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ノーブランド(4)
  • 協和[機構部品](4)
  • 三菱電機(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • ホンダ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-700」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    149税込164特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ

    日本モレックス(molex)
    149税込164
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ

    日本モレックス(molex)
    279税込307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.3mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, 垂直, 電線対基板 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, 垂直, 電線対基板 1.2mm PICO-EZMATEシリーズ

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Pico-Ezmateシリーズ番号 = 78171ピッチ = 1.2mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dcMolex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスが含まれます。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78172シリーズ1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング(代表品番< 700-1013') 700-1013 を参照してください。. 78172シリーズレセプタクルハウジング(代表品番< 700-1013') 700-1013 とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応