カテゴリ

  • 制御機器(181)
  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • REX(レッキス工業)(554)
  • TRUSCO(14)
  • ラトックシステム(11)
  • REX(レックス)[自動車用品](335)
  • RS PRO(492)
  • 三菱ふそう(325)
  • ホンダ(285)
  • SPARKFUN(166)
  • SKF(日本エスケイエフ)(161)
  • StarTech.com(152)
  • メディアカバーマーケット(116)
  • PYREX(パイレックス)(85)
  • KEMET(73)
  • トンボレックス(TONBOREX)(66)
  • AIRREX(アネスト岩田)(66)
  • Reelex(65)
  • NORGREN(64)
  • REX[科学研究・開発用品](59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 圧着ピンコンタクト PremiumGradeシリーズ Wire-to-Board Receptacle ラチェット 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト PremiumGradeシリーズ Wire-to-Board Receptacle ラチェット

    日本モレックス(molex)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:PremiumGrade●圧着コネクタのタイプ:電線対基板レセプタクル●Molex PremiumGrade手動圧着工具(PanelMate圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PremiumGrade手動圧着工具 概要. MolexのPremiumGrade手動圧着工具は、高品質の材質でできており、高い仕様に準拠した圧着ができるようになっています。このPremiumGrade圧着工具は、50000サイクル以上のテストが行われています。この工具の手入れや保守を行うと、耐用期間中ずっと最高の仕様に準拠した圧着を行えます。この圧着工具は、人間工学に基づく設計の2つのソフトグリップハンドル、予圧力調整機能、ラチェット機構、ダイアセンブリ、端子ロケータで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ばねでハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ハンドルの加圧力を調整可能. 時間が経つにつれて、ハンドルのプリセット加圧力の調整が必要になる場合があります。この調整は、設定ホイール使用して行います。時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を大きくし、反時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を小さくすることができます。. ロケータ. このPremiumGrade手動圧着工具は、使いやすい端子ロケータとワイヤストッパを備えていえます。これらにより、圧着処理中に端子を正確に配置し、しっかり保持することができます。ロケータは、圧着ダイと、ロケータの末端にある正しいサイズのネストに挿入された端子の間に押し込まれます。ロケータのボタンを離すと、圧着に備えて端子が正しく配置されます。被覆除去済みワイヤを、端子を通してワイヤストップまで挿入すると、圧着を続行することができます。. 右利き用又は左利き用に構成可能. このPremiumGrade手動圧着工具は、ロケータを取り外して工具の上側と下側を逆にすれば、右利き用から左利き用にすることができます。. 転用可能なダイとロケータ. この手動圧着工具のダイとロケータは、パワー圧着ヘッド(Molex品番63816-0800)で使用することができます。この圧着ヘッドは、バッテリ駆動の圧着工具(Molex品番63816-0200や63816-0250)に接続されます。. 主な特長と利点. 高品質素材製 50000サイクル以上の長いサービス寿命 ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 緊急ラチェット解放 ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 ハンドルの加圧力を調整可能 使い心地のよい、人間工学に基づく設計のハンドル 右利きと左利きに対応 ロケータとダイはバッテリ駆動の工具で使用可能. 用途. このPremiumGrade手動圧着工具は、少量の用途や現場修理用途向けに設計されています。. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? このPremiumGrade手動圧着工具は、以下のコネクタシステムで使用される、ワイヤサイズが32~28 AWGのMolexルーズピース圧着端子に対応しています。 1.25 mmピッチ電線対基板コネクタ PanelMate電線対基板コネクタ この圧着工具にはスペアがありますか? はい、次のスペアが用意されています。 ロケータアセンブリ 品番 173-9640 173-9640 リターンスプリング 品番 173-9645 173-9645 ラチェットスプリング 品番 173-9646 173-9646RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3375アズワン品番65-7451-36
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路 30 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3531アズワン品番65-7450-02
  • FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 18 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3502アズワン品番65-7450-55
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 9 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3434アズワン品番65-7455-42
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3612アズワン品番65-7455-04
  • FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 15 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:219-3645アズワン品番65-7450-71
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、20 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板ス
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●コード番号:219-3623アズワン品番65-7450-94
  • FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    169,800税込186,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 24 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3386アズワン品番65-7462-99
  • FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 22 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されて
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:22●コード番号:219-3382アズワン品番65-7455-23
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 305 mm、回路が 4 つあります。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されてお
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3590アズワン品番65-7451-35
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    8,498税込9,348
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3465アズワン品番65-7455-70
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    MolexPremo-Flexケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ76mm、回路9本です。Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9アズワン品番65-7390-13
  • FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    MolexPremo-Flexケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ76mm、回路28本です。Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:28アズワン品番65-7390-18
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    169,800税込186,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    MolexPremo-Flexケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ51mm、回路数30です。Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC)ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁シンプルな組み立て手順業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30アズワン品番65-7391-45
  • FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 26芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    179,800税込197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 26 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26アズワン品番65-7391-29
  • FFCジャンパケーブル 23芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 23芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 23 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:23アズワン品番65-7390-22
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    93,980税込103,378
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 20 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シン
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20アズワン品番65-7390-48
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 20 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シン
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20アズワン品番65-7390-14
  • FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 16芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16アズワン品番65-7389-58
  • FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 08 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:8アズワン品番65-7390-17
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 05 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5アズワン品番65-7391-93
  • FFCジャンパケーブル 45芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 45芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    239,800税込263,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 45 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45アズワン品番65-7390-56
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    219,800税込241,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 36 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36アズワン品番65-7389-73
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    239,800税込263,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 36 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36アズワン品番65-7389-90
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 36 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36アズワン品番65-7392-04
  • FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 28芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 28 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:28アズワン品番65-7389-59
  • FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 22芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 22 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:22アズワン品番65-7391-41
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    89,980税込98,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、20 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプル
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20アズワン品番65-7392-34
  • FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 15 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15アズワン品番65-7389-69
  • FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 15 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:15アズワン品番65-7389-97
  • FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 7 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7アズワン品番65-7390-09
  • FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 30 mm、回路数 40 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40アズワン品番65-7389-37