カテゴリ
- 制御機器(6)
- 基板用コネクタ(4)
- 産業用イーサネットコネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- Bel-Stewart(2)
- MH CONNECTORS(7)
- RS PRO(45)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- サンワサプライ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- omron(オムロン)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- NEC(57)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- BELDEN(30)
- ホンダ(26)
- フエニックス・コンタクト(18)
- エスコ(15)
- イメージニクス(15)
- レイ・アウト(15)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rj12」の検索結果

Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661
日本モレックス(molex)¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ長さ(mm)13.21幅(mm)11.5極数6P / 6C深さ(mm)18.1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状UTPシリーズ番号95501実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス
日本モレックス(molex)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応