カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
  • イスカル(11)
  • ネグロス電工(11)
  • カーシーカシマ(10)
  • 3R(スリーアール)(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • brembo(7)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • コミネ(6)
  • StarTech.com(5)
  • H&P(5)
  • 大電(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • PROST's(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • エレコム(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • エスティジェイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmf」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮

    日本モレックス(molex)
    869税込956
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)258幅(mm)51高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩMolex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Crimp fem Au plated phos 26-30 AWG reel 日本モレックス(molex)

    Crimp fem Au plated phos 26-30 AWG reel

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1リール(12000個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応