カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • SMC(18)
  • CKD(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • makku(1)
  • 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc as4000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA jack to MMCX R/A plug cable assembly 日本モレックス(molex)SMA jack to MMCX R/A plug cable assembly日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG316特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸Molex 89761シリーズSMAジャック-MMCXプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. 89761シリーズ50 Ω SMAジャック-MMCXライトアングルプラグRF同軸ケーブルアセンブリです。長さ152.4 mmのRG-316タイプ同軸ケーブルを備えています。 このSMAジャックは、直径6.35 mmのパネル切り抜きを必要とするバルクヘッド取り付けで、最大3.18 mmの厚さのパネルに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
smc as4000特集