カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- AMPHENOL(61)
- サンコー(三甲)(29)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ルビコン(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- タカチ電機工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 第一機材(3)
- 日野自動車(3)
- 大阪魂(3)
- nusign(3)
- オイレス工業(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
「sn-35」の検索結果

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)ほか当日出荷から36日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数2定格電流(A)(最大)9表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square