カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(8)
- コガネイ(1)
- CKD(2)
- KITACO(2,900)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,154)
- K-CON(キタコ)(248)
- 七星科学研究所(231)
- フエニックス・コンタクト(222)
- AMPHENOL(220)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- ダイヤトレンド(197)
- RS PRO(197)
- ネグロス電工(164)
- ハーティング(158)
- LEMO(149)
- MARWI(143)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(118)
- ヨコタ工業(117)
- プロテック(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「taco」の検索結果

D-subコネクタ Molex, メス, 24極
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板コネクタコンタクト
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様タブサイズ:6.35 x 0.81mm●タブ角度:ストレート●絶縁:非絶縁●全長:7.9mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫●タブ数:1●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●クイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。RoHS指令(10物質対応)対応