カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • RS PRO(22)
  • 大栄電線工業(16)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ハーティング(11)
  • Renthal(レンサル)(7)
  • BELDEN(6)
  • 富士電機(5)
  • スリーエム工業(5)
  • 七星科学研究所(4)
  • 大電(4)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ノーブランド(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 川崎電線(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 瓜生製作(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-13」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ日本モレックス(molex)
459税込505
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 2.5A定格電圧 = 250 Vシリーズ = KK 254コンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 4455UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 ; 479-096 479-096 は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
130/60-13特集