カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • RS PRO(93)
  • Murrelektronik Limited(35)
  • 清水製作所[継手](15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • MG(旧エム・システム技研)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • エスコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • TDKラムダ(5)
  • BELDEN(5)
  • HOBUT(5)
  • タツタ電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • VISHAY(4)
  • SCHURTER(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • サトーパーツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul90」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4094ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 VUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4094ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 VUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 8極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 8極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)128幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ヘッダ SABREシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ SABREシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 3極 7.49mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 3極 7.49mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Sabreピッチ = 7.49mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 18AUL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 2極 7.49mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ Sabreシリーズ 2極 7.49mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Sabreピッチ = 7.49mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 18AUL E29179/UL1950、CSA LR19980. 基板ヘッダ. プリント回路用のはんだソケット(ストレート及び90 °バージョン) オスコンタクト付き 基板固定用のハープーン付き長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    649税込714
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex 基板ソケット KK 254 シリーズ 2.54mm 10 極 1 列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ソケット KK 254 シリーズ 2.54mm 10 極 1 列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 2.5A定格電圧 = 250 Vシリーズ = KK 254コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 4455UL (E29179)、CSA (LR19980). 90°基板用ソケット. このKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ製品は、ライトアングル基板ソケットです。 品番38-00-13xxには、りん青銅Cat Ear端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-15-2xx6には、黄銅製の標準端子が付いており、スズめっきが施されています。 品番22-16-2xx1には、黄銅製の標準端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番22-16-2xx0には、黄銅製の標準端子が付いており、コンタクト部分には金めっき、はんだ部にはスズめっきが施されています。 これらのKK 254、4455シリーズ、PC基板コネクタ、ライトアングル基板ソケットのハウジング材質はUL94 V-0ナイロンです。 < 479-096') 479-096/は、10個の8極ハウジングと10個の極性キーを含むキットです。RoHS指令(10物質対応)対応