カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- メディアカバーマーケット(673)
- StarTech.com(93)
- LEPLUS NEXT(81)
- BELKIN(ベルキン)(57)
- insta360(56)
- 視覚デザイン研究所(48)
- KITACO(42)
- トリニティ(38)
- ASUS(エイスース)(36)
- SHINANO(信濃機販)(33)
- Dell Technologies(33)
- エレコム(26)
- ラムマウント(24)
- brembo(24)
- MSソリューションズ(24)
- ラスタバナナ(23)
- SKC(環境測定)(19)
- BOSE(ボーズ)(18)
- Xiaomi(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ultra」の検索結果

Molex RJ45レセプタクル
日本モレックス(molex)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応