カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(708)
  • CKD(167)
  • ホンダ(123)
  • 新ダイワ(114)
  • 東芝ライテック(55)
  • VISHAY(54)
  • 宇佐美工業(49)
  • DiodesZetex(46)
  • TRUSCO(45)
  • ツカサ電工(45)
  • 共立(43)
  • 近江精機(42)
  • RS PRO(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • omron(オムロン)(31)
  • STMicro(29)
  • コガネイ(28)
  • 東芝(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v150」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ/ジャック 日本モレックス(molex)

    モジュラープラグ/ジャック

    日本モレックス(molex)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷
    形状アングル種類角型ピッチ(mm)1.02定格電流(A)1.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅, りん青銅コンタクト形状オス
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応