カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- 東洋エレメント(3)
- Argos Technologies Inc(2)
- エスコ(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- NTB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- STMicro(1)
- MEGGER(1)
- MANN-FILTER(1)
- nexperia(1)
- Festo(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- FINEPCR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v3-148」の検索結果
特価

Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
日本モレックス(molex)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端