カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • コスモテック(7)
  • コクヨ(2)
  • サンビー(3)
  • ゼブラ(1)
  • デザインフィル(ミドリ)(1)
  • コーコス信岡(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • Monolithic Power Systems (MPS)(6)
  • コミネ(4)
  • カワムラサイクル(2)
  • ヤマト(事務用品)(1)
  • ソースネクスト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ラムマウント(1)
  • Molex Premise Networks(1)
  • READY GO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wemo」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット EXTreme PowerMass シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:1●タイプ:電源●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:プレスイン●定格電流:150A●定格電圧:600 V●シリーズ:EXTreme PowerMass●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:75542●EXTreme PowerMass(TM) 150 Aモジュール. EXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、大容量基板対基板用途に適しています。 このEXTreme PowerMass基板レセプタクル電源コネクタは、インチあたり350.0 Aの電流密度を提供し、耐用年数を経たときの抵抗は1 mΩ未満です。これにより、最大電流通過時の発熱を最小限に抑えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
wemo特集