カテゴリ
- 制御機器(186)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- CKD(38)
- 三菱電機(11)
- ミヤナガ(11)
- エスコ(10)
- DiodesZetex(10)
- サンワサプライ(9)
- Canon(8)
- ヤクセル(7)
- アイコーエンジニアリング(6)
- サンワダイレクト(5)
- レイ・アウト(5)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- ボンマックス(4)
- プライタ(4)
- cotta(4)
- Simplism(4)
- MATRIX(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(185)
「xki」の検索結果
特価

Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 1625併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン寸法(mm)11.3×7.6×19.84 mm質量(g)30
Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851袋(25個)当日出荷仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CMCオス/メス = オスMolex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = SPOXシリーズ番号 = 5268ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. KK 2.54 mmピッチ基板のストレートフリクションロック付き電線対基板垂直ヘッダは、かん合時の保持力に優れ、振動が激しい環境での使用に最適です。 このKK 2.54 mm電線対基板ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。 このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)127幅(mm)73高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ
日本モレックス(molex)¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6373ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 Vストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥569税込¥6261袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)132幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥509税込¥5601袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)147幅(mm)61高さ(mm)16質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 8極 4.2mm 2列 ストレート
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 9AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 2極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ
日本モレックス(molex)¥329税込¥3621袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = SPOXシリーズ番号 = 5268ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 4極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ
日本モレックス(molex)¥119税込¥1311個翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Fit Jrシリーズ番号 = 5569ピッチ = 4.2mmコンタクト数 = 4行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 600 VMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ソケット SLIMSTACK シリーズ 0.5mm 16 極 2 列 ストレート
日本モレックス(molex)¥779税込¥8571袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = SlimStackコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 54722SlimStack(TM) Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack(TM)プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥319税込¥3511袋(10個)欠品中仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)135幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ソケット SLIMSTACK シリーズ 0.5mm 20 極 2 列 ストレート
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = SlimStackコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 52991SlimStack(TM) Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack(TM)プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 2極 2mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = MicroClaspピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3A1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き)長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥539税込¥5931袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 3極 3.96mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 10極 2.54mm 2列 ストレート
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3Aストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダ長さ(mm)126幅(mm)74高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ
日本モレックス(molex)¥349税込¥3841袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41791ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm KK 508シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 508シリーズ番号 = 2599ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac極性付きアセンブリ可能なバックウォールヘッダ、2599シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 4極 2mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥659税込¥7251袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = MicroClaspピッチ = 2mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3A1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き)長さ(mm)108幅(mm)49高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応