カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ラディウス
- タカチ電機工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 積水樹脂(1)
- TRUSCO(1)
- ニチアス(1)
- Pro-Auto(1)
- アルス(イーター電機)(1)
- APRESIA Systems(1)
「ess15」の検索結果

ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C
ラディウス¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み付属品取扱説明書(保証書)仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz寸法(mm)100(全長)色ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)