カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • ラディウス
  • SONY(24)
  • サンワサプライ(18)
  • オーム電機(17)
  • カシムラ(16)
  • audio-technica(8)
  • QTJ(8)
  • ライソン(8)
  • エアージェイ(5)
  • AVIOT(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • Shokz(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • エレコム(4)
  • HIDISC(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • HAC(4)
  • イワタツール(3)
  • 東芝(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsp-2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven ラディウス完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethovenラディウス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホンながら聴き構造骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション独自構造フローティングフィットシステム音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリークマルチポイント機能AIコールノイズリダクション急速充電IPX4
仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ノイズキャンセリング対応最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホンファッショナブルなリニューアルカラーアクティブノイズキャンセリングモードアンビエントサウンドモード片耳モード最大約30時間の長時間バッテリーIPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
生きた音と、かたちLDAC対応完全ワイヤレスイヤホン「Synchro Motion Driver」を搭載「LDAC」対応クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応外音取り込み機能IPX5の防滴仕様ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )型式デュアルダイナミックドライバー出力Bluetooth標準規格 Power Class 1インピーダンス10Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)5~40000連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)8.8伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホンコーディネートに合わせて選べるカラーアンビエントサウンドモード片耳モード最大約30時間の長時間バッテリーIPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン猫好きにおすすめ世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付音声アナウンスは猫の声
仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6.1対応コーデックBluetooth:AAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
関連キーワード
sp-20特集